Referencias
FAG:UCF212-38-J7
Rubix:798752478000
fabricante:0812162540000
EAN:4047643261517


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60.325 mm |
|---|---|
| Anchura | 175 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 143 mm |
Detalles de producto : UCF212-38-J7
Soporte-brida UCF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4230 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60.325 mm |
| Anchura | 175 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 143 mm |
| Material | carcasa de hierro fundido; acero para rodamientos (aisi 52100) |
| Altura | 29 mm |
| Longitud | 48 mm |
| Serie | ucf |
| Anchura de rodamiento total | 65.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 25.4 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 52000 N |
| Diámetro exterior | 68.7 mm |
| Peso | 4.23 kg |
| Forma de montaje | fijación mediante tornillo prisionero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,55 € Sin IVA
/ unidad
226,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días