Referencias
RHP:SLFL30
Rubix:620600824011
fabricante:SLFL30 R
EAN:00747023031177


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Anchura | 112.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : SLFL30
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 460 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Anchura | 112.7 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 90.5 mm |
| Material | pressed steel |
| Longitud | 84.1 mm |
| Serie | slfl |
| Anchura de rodamiento total | 38.1 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10.5 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4890 N |
| Peso | 0.5 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,17 € Sin IVA
/ unidad
37,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días