FYC 30 TF

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:FYC 30 TF
Rubix:620600200010
fabricante:6397
EAN:7316570042313
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes70.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FYC 30 TF


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña redonda cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resistir altos niveles de contaminación
- Soportar cargas relativamente pesadas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)40,2x125x60 mm
Peso neto1287 g
Diámetro interior30 mm
Anchura31 mm
Distancia de fijación entre ejes70.7 mm
Materialhierro fundido
Altura38.1 mm
Longitud125 mm
Seriefyc
Anchura de rodamiento total32.2 mm
Diámetro de agarres de fijación12 mm
Número de orificios4
Diámetro exterior125 mm
Peso1.24 kg
68,12 Sin IVA
/ unidad
82,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días