UCF 208/H

Unidades de rodamientos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:UCF 208/H
Rubix:798689185000
EAN:7316579751599
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Anchura35.5 mm
Distancia de fijación entre ejes102 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCF 208/H


Estas unidades de rodamientos de bolas con pestaña cuadrada cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Están formadas por un rodamiento de inserción, con un aro interior prolongado y fijación con tornillo, y son adecuadas para aplicaciones en las que el sentido de giro es constante o alternado. El rodamiento está montado en un soporte de fundición, que puede atornillarse a la pared o al marco de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden admitir una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.

Cualidades

- Resiste altos niveles de contaminación
- Diseñado para altas temperaturas y velocidades
- Soporta cargas relativamente pesadas
- Rentable

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Anchura35.5 mm
Distancia de fijación entre ejes102 mm
Materialacero para rodamientos
Anchura de rodamiento total49.2 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r19000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr30700 N
45,39 € Sin IVA
/ unidad
54,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días