TMFC60

Unidad de cartucho de brida pilotada con bloqueo por tornillo prisionero Serie MFC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:TMFC60
Rubix:621200228011
fabricante:TMFC60 R
EAN:00747023034666
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Distancia de fijación entre ejes165.1 mm
Materialcast iron
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TMFC60


Información técnica


Atributos
Peso neto5100 g
Diámetro interior60 mm
Distancia de fijación entre ejes165.1 mm
Materialcast iron
Seriemfc
Anchura de rodamiento total74.6 mm
Diámetro de agarres de fijación12 mm
Número de orificios4
Carga estática básica, radial - C0r45000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr61000 N
Diámetro exterior193.7 mm
Peso4.5 kg
230,49 Sin IVA
/ unidad
278,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días