Referencias

SMC:KPL08-00
Rubix:752100591043
fabricante:KPL08-00
EAN:3618036071672
brand logo

Resumen técnico

Materialpolipropileno
Conexión 1r1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPL08-00


La serie KP se compone de racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas limpias y sistemas de impulsión de aire. La serie KP está completamente libre de aceite y las áreas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y empaquetan doblemente en una sala limpia. Las piezas de resina para la serie KPQ/KPG de un toque (para tuberías neumáticas del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPL, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Codo tubo-tubo, Codo orientable

Información técnica


Atributos
Peso neto12 g
Materialpolipropileno
Conexión 1r1/8
Conexión 28
Diámetro de tubo8 mm
9,78 Sin IVA
/ unidad
11,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días