QSLV-1/4-10-I

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSLV-1/4-10-I
Rubix:798201140000
fabricante:153102
EAN:4052568031954
QSLV-1/4-10-I Push-in L-fitting
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSLV-1/4-10-I


Racor rápido roscado en L QSLV-1/4-10-I Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono interior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Peso neto41 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 210
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,97 Sin IVA
/ unidad
9,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días