KQ2D04-00A 00984217

Tapón de tubo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2D04-00A
Rubix:798266557000
fabricante:KQ2D04-00A
EAN:3618036069181
brand logo
Resumen técnico
Materialpolipropileno
Conexión 14
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2D04-00A 00984217


Conector one-touch, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2D*-00, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Y tubo-tubo macho

Cualidades

Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collar de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañar el tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Materialpolipropileno
Conexión 14
Conexión 24
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,11 Sin IVA
/ unidad
7,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días