Referencias
SMC:KSH04-M5
Rubix:751600695043
fabricante:KSH04-M5
EAN:3618036025262

Documentos
Detalles de producto : KSH04-M5
La serie KS de racores giratorios de un solo toque incorpora un rodamiento de bolas para aplicaciones oscilantes o giratorias. La serie KS está disponible en 5 tamaños de tubo, de 4 a 12 mm. La pinza de un solo toque incluye un mecanismo antigiro del tubo. La serie KS es adecuada para aplicaciones sin cobre.
KS, Racores rotativos, Sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Material | pbt |
| Conexión 1 | 4 mm |
| Perfil | ks |
| Conexión 2 | m5x0,8 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,61 € Sin IVA
/ unidad
16,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días