Referencias
IMI Norgren:C00400400
Rubix:798946712000
fabricante:C00400400

Detalles de producto : C00400400
Racores de codo iguales - del diámetro 4 al 12
Pneufit-C Union elbow Ø4mm C00400400
Información técnica
Atributos
| Material | plástico (pbt) |
|---|---|
| Conexión 1 | tube ø 4 mm |
| Perfil | racor de unión acodado (90°) |
| Conexión 2 | tube ø 4 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,32 € Sin IVA
/ unidad
4,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días