KCJ04-99 00050698

Racor autosellante

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KCJ04-99
Rubix:751606977043
brand logo
Resumen técnico
Documentos

Detalles de producto : KCJ04-99 00050698


La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCJ, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Enchufe recto con válvula antirretorno

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)10x50x10 mm
Peso neto9 g
Materialpbt
Perfilkcj
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,04 Sin IVA
/ unidad
8,52 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días