Referencias
Festo:NEDU-M12D4-M12T4-IS
Rubix:799266579000
fabricante:562248
EAN:4052568099169

Resumen técnico
| Material | tpe-u (pu)-reforzado zinc fundido a presión (carcasa);fpm (sello) |
|---|---|
| Conexión 1 | m12 a-coded plug, 4-pin |
Documentos
Detalles de producto : NEDU-M12D4-M12T4-IS
Unión en T NEDU-M12D4-M12T4-IS Selon la norme=EN 61076-2-101, Frecuencia de conexión=100, Rango de tensión de servicio CC=0 - 30 V, Clase de resistencia a la corrosión KBK=3, Grado de protección=(* IP65, * IP67)
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
Caso : 7439-92-1
Caso : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Material | tpe-u (pu)-reforzado zinc fundido a presión (carcasa);fpm (sello) |
|---|---|
| Conexión 1 | m12 a-coded plug, 4-pin |
| Perfil | distribuidor en t (serie nedu) |
| Conexión 2 | 2x a-coded m12 plug, 4-pin |
| Temperatura máx. | 85 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,32 € Sin IVA
/ unidad
57,26 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días