Referencias
Festo:QSL-G1/2-16-20
Rubix:798197277000
fabricante:132059
EAN:4052568027117

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : QSL-G1/2-16-20
Racor rápido roscado en L QSL-G1/2-16-20 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=10,9 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=20
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 79,69 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | g 1/2 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 16 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,26 € Sin IVA
/ unidad
12,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días