Referencias

SMC:KQ2H06-01AP1
Rubix:799246771000
fabricante:01491398
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt
Conexión 16 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H06-01AP1


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: R, Rc 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: P (Face Seal)
Release Button: 1 (Oval Type)

Cualidades

-Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1,0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt
Conexión 16 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/8 in
Temperatura máx.60 °C
2,26 € Sin IVA
/ unidad
2,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días