QSLL-G1/8-8

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLL-G1/8-8
Rubix:798202408000
fabricante:186130
EAN:4052568039356
QSLL-G1/8-8 Push-in L-fitting, long

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLL-G1/8-8


Racor rápido roscado en L, largo QSLL-G1/8-8 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Peso neto35,7 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/8
Perfilestándar
Conexión 28
5,59 Sin IVA
/ unidad
6,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días