NPQH-D-G14-S12-P10

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-D-G14-S12-P10
Rubix:799147201000
fabricante:578366
EAN:4052568060695
NPQH-D-G14-S12-P10 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-D-G14-S12-P10


Racor NPQH-D-G14-S12-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,5 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Peso neto22,6 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 1/4
Perfilestándar
Conexión 212
2,00 € Sin IVA
/ unidad
2,42 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días