Referencias
SMC:10-KGE12-00
Rubix:799157950000
fabricante:10-KGE12-00

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable 303, pbt (cuerpo);nbr (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | 12 |
Documentos
Detalles de producto : 10-KGE12-00
La popular tecnología de un solo toque de SMC se ha incorporado a esta serie en la que todas las piezas metálicas en contacto con el fluido son de acero inoxidable. Este racor es adecuado para su uso en la producción de TRC, por ejemplo, donde debe evitarse el uso de cobre. Otras aplicaciones incluyen el lavado u otros entornos que podrían corroer los racores normales. KG puede utilizarse para vacío ?100 kPa y presiones de hasta 1 MPa (~150 PSI). Este racor está disponible en 27 estilos de cuerpo diferentes, con tamaños de conexión desde M5 hasta + R(PT), y tamaños de tubo desde 4 mm de diámetro exterior hasta 12 mm de diámetro exterior.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 76 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable 303, pbt (cuerpo);nbr (junta) |
| Conexión 1 | 12 |
| Conexión 2 | 12 |
| Diámetro de tubo | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,26 € Sin IVA
/ unidad
37,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días