Referencias
SMC:KQ2L10-03AS-X35
Rubix:799158119000
fabricante:KQ2L10-03AS-X35

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (pinza y botón de liberación);nbr (junta);acero inoxidable 304, nbr (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : KQ2L10-03AS-X35
Los racores KQ2 de un solo toque, métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. La empaquetadura especialmente diseñada proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de caudal habitual en los racores de compresión. El collarín de desconexión KQ2 libera tanto el mandril como la pinza para proporcionar una fuerza de desconexión baja que facilita la extracción del tubo.
Cualidades
-Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1,0MPa
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1,0MPa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31 g |
|---|---|
| Material | c3604, pbt, pp (cuerpo);c3604 (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril);acero inoxidable 304, c3604, pbt (guía);pom (pinza y botón de liberación);nbr (junta);acero inoxidable 304, nbr (junta) |
| Conexión 1 | 1/2 |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,39 € Sin IVA
/ unidad
7,73 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días