QSY-3/8-8

Racor rápido en Y

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSY-3/8-8
Rubix:798080702000
fabricante:153143
EAN:4052568032357
QSY-3/8-8 Push-in Y-fitting
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSY-3/8-8


Racor rápido roscado en Y QSY-3/8-8 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=4,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x100x40 mm
Peso neto42,5 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 28
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,72 Sin IVA
/ unidad
12,97 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días