QSYTF-1/8-6-B

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSYTF-1/8-6-B
Rubix:798201175000
fabricante:153196
EAN:4052568032807
QSYTF-1/8-6-B Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8;g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSYTF-1/8-6-B


Distribuidor múltiple QSYTF-1/8-6-B orientable 360°, rosca macho y hembra con hexágono exterior. Size=Standard, Nominal size=3,1 mm, Type of seal on screw-in stud=recubrimiento, Assembly Position=Any, Design structure=Principio empuje/tracción

Información técnica


Atributos
Peso neto27 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8;g 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
7,78 € Sin IVA
/ unidad
9,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días