Referencias
SMC:KQ2N06-01NS
Rubix:799251065000
fabricante:KQ2N06-01NS
EAN:3618036053258

Documentos
Detalles de producto : KQ2N06-01NS
Conexión instantánea y de uso general
KQ2N, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Clavija
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Material | n (latón + niquelado electrolítico) |
| Conexión 1 | 6 |
| Perfil | banda de estanqueidad |
| Conexión 2 | r 1/8 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | adaptador |
| Diámetro de tubo | 6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,41 € Sin IVA
/ unidad
6,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días