Referencias
Festo:QSML-4-100
Rubix:798197186000
fabricante:130766
EAN:4052568024871

Resumen técnico
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | for 4 mm o.d. tubing |
Documentos
Detalles de producto : QSML-4-100
Racor rápido en L QSML-4-100 Tamaño=Mini, Diámetro nominal=2,5 mm, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=100, Estructura de construcción=Principio de presión/tracción
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2,73 g |
|---|---|
| Material | pbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | for 4 mm o.d. tubing |
| Perfil | mini |
| Conexión 2 | for 4 mm o.d. tubing |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,21 € Sin IVA
/ unidad
2,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días