3104 16 00 TE IGUAL 16MM

Legris Tee Igual Desigual 3108

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:3104 16 00
Rubix:798484109000
fabricante:3104 16 00
EAN:0820099980775
3104 - EQUAL AND UNEQUAL TEE

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 116 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3104 16 00 TE IGUAL 16MM


Conexión en ángulo de 90° de 3 tubos de diámetros iguales o diferentes.
- compacto,
- construcción sólida, estética y discreta para una mejor conexión,
- flujo de aire completo,
- control de calidad y datación de la unidad individual para garantizar la calidad y la trazabilidad,
- RoHS e ISO 14743.
Aplicación: Robótica, automoción, neumática, textil, embalaje, vacío
Material del cuerpo: Polímero técnico
Marca: Parker, Legris
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 16 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 16 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: tubo
Tamaño de la conexión 2: 16 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 16 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: Tubo
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Aire (aire comprimido), otros fluidos: Consúltenos
Material del anillo de sujeción: Acero inoxidable
Tamaño del hexágono: n/a
Tipo de hexágono: n/a
Industria: Equipos de fabricación industrial, procesamiento industrial, procesamiento químico, electrónica, semiconductores, generación de energía, energías renovables, transporte, maquinaria todoterreno
Temperatura máxima de funcionamiento: 80
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Serie de productos: LF 3000®
Estilo del producto: Racores rápidos
Estilo del producto: Racores rápidos
Tipo de producto: Racores rápidos neumáticos - LF 3000®
Cantidad por caja: 5
Material de la junta: NBR
Forma: T
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 755
Peso: 0,063

Información técnica


Atributos
Peso neto63 g
Materialacero inoxidable
Conexión 116 mm
Perfil3104
Conexión 216 mm
Temperatura máx.80 °C
120 mm
90 mm
15,10 € Sin IVA
/ unidad
18,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días