KCH06-M5 00050618

Racor autosellante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KCH06-M5
Rubix:751606950043
fabricante:KCH06-M5
brand logo

Resumen técnico

Materialplástico
Conexión 15
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KCH06-M5 00050618


La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCH, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Modelo plug-in tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x32x12 mm
Peso neto9 g
Materialplástico
Conexión 15
Conexión 26
6,80 € Sin IVA
/ unidad
8,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días