Referencias

SMC:KQ2L06-03AP
Rubix:799248666000
fabricante:KQ2L06-03AP
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 16
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L06-03AP


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.

Cualidades

-Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1,0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto30 g
Materiala (latón)
Conexión 16
Conexión 2r 3/8
Temperatura máx.60 °C
Diámetro de tubo6 mm
4,10 € Sin IVA
/ unidad
4,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días