QSLV2-G3/8-8

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV2-G3/8-8
Rubix:798197921000
fabricante:186228
EAN:4052568040321
QSLV2-G3/8-8 Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV2-G3/8-8


Distribuidor múltiple QSLV2-G3/8-8 2 pliegues, orientable 360 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo de junta, Posición de montaje=Cualquier, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)55x23x40 mm
Peso neto54,9 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 28
13,85 € Sin IVA
/ unidad
16,76 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días