Referencias
SMC:KFL08U-01
Rubix:751610668043
fabricante:KFL08U-01

Resumen técnico
| Material | latón (carcasa y tuerca de conexión); forro de resina |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : KFL08U-01 00102527
Los racores insertables KF son adecuados para su uso con tubos de nylon, nylon blando y poliuretano. El mecanismo de inserción proporciona una fuerza de retención fiable en ambos lados del tubo (interior y exterior). La serie KF puede utilizarse para un amplio rango de presión desde vacío hasta una presión de 1.0MPa.
KFL, Racordaje con rosca, Codo orientable
Información técnica
Atributos
| Material | latón (carcasa y tuerca de conexión); forro de resina |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Perfil | codo macho |
| Conexión 2 | 8 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,50 € Sin IVA
/ unidad
4,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días