Referencias
SMC:KPL04-02
Rubix:798247793000
fabricante:KPL04-02
EAN:3618036071719

Documentos
Detalles de producto : KPL04-02
La serie KP se compone de racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas limpias y sistemas de impulsión de aire. La serie KP está completamente libre de aceite y las áreas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y empaquetan doblemente en una sala limpia. Las piezas de resina para la serie KPQ/KPG de un toque (para tuberías neumáticas del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPL, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Codo tubo-tubo, Codo orientable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9 g |
|---|---|
| Material | polipropileno |
| Conexión 1 | bspt (r) 1/4 |
| Conexión 2 | 4 |
| Diámetro de tubo | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,96 € Sin IVA
/ unidad
8,42 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días