KQ2H16-02NS

Racor One-Touch

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2H16-02NS
Rubix:799250163000
fabricante:KQ2H16-02NS
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 116 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H16-02NS


Los racores KQ2 One-Touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303
Conexión 116 mm
Perfilkq2
Conexión 2r 1/4 in
Temperatura máx.60 °C
10,90 € Sin IVA
/ unidad
13,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días