Referencias
SMC:KSL09-35S
Rubix:798130484000

Documentos
Detalles de producto : KSL09-35S
La serie KS de racores giratorios de un solo toque incorpora un rodamiento de bolas para aplicaciones oscilantes o giratorias. La serie KS está disponible en 5 tamaños de tubo, de 4 a 12 mm. La pinza de un solo toque incluye un mecanismo antigiro del tubo. La serie KS es adecuada para aplicaciones sin cobre.
KS, Racores rotativos, Pulgada
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31 g |
|---|---|
| Material | pbt |
| Conexión 1 | 1/4 |
| Perfil | ksl |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,33 € Sin IVA
/ unidad
23,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días