QSK-3/8-8

Racor de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSK-3/8-8
Rubix:798201212000
fabricante:153424
EAN:4052568034573
QSK-3/8-8 Push-in fitting, self-sealing

Resumen técnico

Materiallatón (housing);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSK-3/8-8


Racor de inserción, auto-sellante QSK-3/8-8 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,5 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x48x19 mm
Peso neto39 g
Materiallatón (housing);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 28
8,32 € Sin IVA
/ unidad
10,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días