Referencias
Festo:QSS-4-100
Rubix:798201016000
fabricante:130788
EAN:4052568025090

Resumen técnico
| Material | aluminio anodizado (cuerpo);pom (anillo de liberación);latón niquelado (tuerca);nbr (sello del tubo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | 4 mm |
Documentos
Detalles de producto : QSS-4-100
Conector para panel push-in Qss-4-100 130788
Información técnica
Atributos
| Material | aluminio anodizado (cuerpo);pom (anillo de liberación);latón niquelado (tuerca);nbr (sello del tubo);acero inoxidable de alta aleación (abrazadera del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | 4 mm |
| Perfil | qss |
| Conexión 2 | 4 mm |
| Temperatura máx. | 80 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,03 € Sin IVA
/ unidad
3,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días