KQ2ZD06-01AS 00984551

Unión de Rama Doble

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2ZD06-01AS
Rubix:798266700000
fabricante:KQ2ZD06-01AS
EAN:3618036038682
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2ZD06-01AS 00984551


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tuberías aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2ZD, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable cuádruple

Cualidades

Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto27 g
Materiala (latón)
Conexión 11/8
Conexión 26
12,11 € Sin IVA
/ unidad
14,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días