QSYL-1/8-6

Racor rápido en Y

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSYL-1/8-6
Rubix:798201155000
fabricante:153173
EAN:4052568032579
QSYL-1/8-6 Push-in Y-fitting
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSYL-1/8-6


Racor rápido roscado en Y QSYL-1/8-6 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=1

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)50x32x32 mm
Peso neto20,2 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 26
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,59 Sin IVA
/ unidad
6,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días