QSY-G3/8-10

Racor en Y de inserción

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSY-G3/8-10
Rubix:798202424000
fabricante:186186
EAN:4052568039905
QSY-G3/8-10 Push-in Y-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSY-G3/8-10


Racor en Y de inserción QSY-G3/8-10 360° orientable, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,2 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)150x120x30 mm
Peso neto52,74 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (sello);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 210
13,03 € Sin IVA
/ unidad
15,77 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días