NPQH-D-M7-Q6-P10

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQH-D-M7-Q6-P10
Rubix:798360167000
fabricante:578337
EAN:4052568060404
NPQH-D-M7-Q6-P10 Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m7 male thread
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQH-D-M7-Q6-P10


Racor NPQH-D-M7-Q6-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=3 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Peso neto10,63 g
Materiallatón / fpm / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m7 male thread
Perfilestándar
Conexión 2for 6 mm o.d. pipe
Temperatura máx.150 °C
2,98 € Sin IVA
/ unidad
3,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días