KQ2L16-G04A

Codo macho de un solo toque KQ2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2L16-G04A
Rubix:798491382000
fabricante:01157196
EAN:3618036054989
brand logo

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 11/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L16-G04A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2L, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable

Cualidades

Admite tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Peso neto59 g
Materiala (latón)
Conexión 11/2
Conexión 216
10,90 Sin IVA
/ unidad
13,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días