QSYL-1/4-10

Racor rápido en Y

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSYL-1/4-10
Rubix:798201160000
fabricante:153178
EAN:4052568032623
QSYL-1/4-10 Push-in Y-fitting

Resumen técnico

Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSYL-1/4-10


Racor rápido roscado en Y QSYL-1/4-10 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=5,8 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=1

Información técnica


Atributos
Peso neto45 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 1/4
Perfilestándar
Conexión 210
7,85 Sin IVA
/ unidad
9,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días