Referencias
SMC:KQ2L04-01AP
Rubix:799248671000
fabricante:01135292
EAN:3618036059533
brand logo
Resumen técnico
Materialc3604;pbt
Conexión 11/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2L04-01AP


Los racores KQ2 one-touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo habitual en las conexiones por compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el chuck como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo. Los racores KQ2 están disponibles para pedido en múltiplos de 10. La serie actual KQ2 ha sido descontinuada. SMC ha introducido una versión mejorada de la serie KQ2 y recomienda que utilice la nueva serie en sus diseños de producto.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604;pbt
Conexión 11/8
Perfilkq2l
Conexión 24
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,34 Sin IVA
/ unidad
4,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días