RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO PROLONGADO 8-3/8G
CODO 90° ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO, PROLONGADO
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ref. sustituida:853116
Mecaline:853252
Rubix:798941044000
EAN:3660338094132

Documentos
Detalles de producto : RACOR ACODADO ORIENTABLE ROSCA MACHO CILINDRICO PROLONGADO 8-3/8G
Presión: 15 bares. Temperatura de uso: de -20 a +80 °C
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H - Latón niquelado
Tratamiento de superficie por oxidación térmica
Perfil normal
Perfil compacto
Perfil mini
Vacío industrial: -100 kpa
Cuerpo de polímero H - Latón niquelado
Tratamiento de superficie por oxidación térmica
Perfil normal
Perfil compacto
Perfil mini
Racor codo 90º prolongado rosca macho cilíndrica 3/8 - 8mm
Información técnica
Atributos
| Material | cuerpo de polímero |
|---|---|
| Conexión 1 | g3/8 |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,11 € Sin IVA
/ unidad
11,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días