KRH10-01S

Racor instantáneo resistente a proyecciones incandescentes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KRH10-01S
Rubix:752100378043
fabricante:KRH10-01S
brand logo

Resumen técnico

Materialpbt retardante de llama (c3604bd)
Conexión 1r(pt) 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KRH10-01S


Ignífugo, la serie de racores instantáneos de la serie KR puede emplearse con una amplia gama de presiones que va desde vacío ligero hasta presiones de 145 PSI. El uso de un perfil especial asegura un sellado correcto y disminuye la resistencia cuando se inserta el tubo. Los racores KR son eficaces cuando la conexión se realiza en un espacio confinado. El cuerpo y la parte roscada pueden girar.
KRH, No inflamable, Racordaje con conexión instantánea, Recto macho

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Materialpbt retardante de llama (c3604bd)
Conexión 1r(pt) 1/8
Perfilconector recto de unión (unión recta / recto macho: krh)
Conexión 210
Tipoconector recto de unión (krh, conector macho / unión recta)
Diámetro de tubo10 mm
4,89 € Sin IVA
/ unidad
5,92 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días