KRL10-04S
Racor instantáneo resistente a proyecciones incandescentes
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:KRL10-04S
Rubix:751600648043

Resumen técnico
| Material | c3604bd (flame-retardant pbt, ul-94 v-0) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/2 (pt) |
Documentos
Detalles de producto : KRL10-04S
Ignífugo, la serie de racores instantáneos de la serie KR puede emplearse con una amplia gama de presiones que va desde vacío ligero hasta presiones de 145 PSI. El uso de un perfil especial asegura un sellado correcto y disminuye la resistencia cuando se inserta el tubo. Los racores KR son eficaces cuando la conexión se realiza en un espacio confinado. El cuerpo y la parte roscada pueden girar.
KRL, No inflamable, Racordaje con conexión instantánea, Codo orientable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 54 g |
|---|---|
| Material | c3604bd (flame-retardant pbt, ul-94 v-0) |
| Conexión 1 | r 1/2 (pt) |
| Perfil | 45°-screw-in elbow |
| Conexión 2 | 10 |
| Tipo | krl (45° screw-in elbow, male elbow) |
| Diámetro de tubo | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,17 € Sin IVA
/ unidad
7,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días