QSTL-1/8-4

Racor rápido en T

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSTL-1/8-4
Rubix:798201144000
fabricante:153117
EAN:4052568032104
QSTL-1/8-4 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSTL-1/8-4


Racor rápido roscado en T QSTL-1/2-12 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=8,7 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del envase=1

Información técnica


Atributos
Peso neto13,11 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 1/8
Perfilestándar
Conexión 24
4,72 Sin IVA
/ unidad
5,71 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días