Referencias
SMC:KQ2ZD10-04NS
Rubix:799251092000

Resumen técnico
| Material | c3604 brass; pbt (polybutylene terephthalate). thread material/surface treatment option: brass + electroless nickel plated (n). |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : KQ2ZD10-04NS
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tuberías aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tuberías aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Cualidades
Acepta tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 101 g |
|---|---|
| Material | c3604 brass; pbt (polybutylene terephthalate). thread material/surface treatment option: brass + electroless nickel plated (n). |
| Conexión 1 | r 1/2 |
| Perfil | special profile seal (one-touch profile ensures sealing and reduces insertion resistance) |
| Conexión 2 | r 1/2 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | double branch universal male elbow (kq2zd) |
| Diámetro de tubo | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,05 € Sin IVA
/ unidad
21,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días