KCE10-00 00050583

Racor autosellante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KCE10-00
Rubix:751606939043
fabricante:KCE10-00
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón (c3604) niquelado químicamente, pbt, pom; juntas nbr (y piezas de acero inoxidable 304 dependiendo de los componentes)
Conexión 110
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KCE10-00 00050583


La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCE, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Pasamuro hembra-tubo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)24x60x28 mm
Peso neto72 g
Materiallatón (c3604) niquelado químicamente, pbt, pom; juntas nbr (y piezas de acero inoxidable 304 dependiendo de los componentes)
Conexión 110
Perfilunión para atravesar tabique (racor instantáneo autoobturante, serie kc)
Conexión 210
Temperatura máx.60 °C
21,83 € Sin IVA
/ unidad
26,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días