QSL-4

Conector en L a presión QSL

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSL-4
Rubix:756101820113
fabricante:153070
EAN:4052568031633
QSL-4 Push-in L-connector

Resumen técnico

Materialacero
Conexión 14 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSL-4


Racor a presión en forma de L.
El anillo de retención de acero inoxidable dentro del racor sujeta el tubo de forma segura sin dañar su superficie. Las vibraciones y los picos de presión se absorben de forma segura. El tubo puede desacoplarse fácilmente presionando hacia abajo el anillo de liberación azul. El anillo de liberación indica el diámetro adecuado del tubo exterior. El anillo de sellado de goma de nitrilo garantiza un sellado perfecto entre el tubo de D.E. estándar y el cuerpo del accesorio.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x50x10 mm
Peso neto5,1 g
Materialacero
Conexión 14 mm
Perfilqsl
Conexión 210 mm
Temperatura máx.80 °C
3,25 € Sin IVA
/ unidad
3,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días