Referencias
Festo:QSP10-4
Rubix:798202781000
fabricante:172972
EAN:4052568037352

Documentos
Detalles de producto : QSP10-4
Cartucho QSP10-4 para base. Tipo de junta a nivel del extremo roscado=Junta tórica, Posición de montaje=indiferente, Tamaño del bidón=10, Diseño=Principio push-pull, Presión de servicio rango de temperatura completo=-0,95 - 10 bar
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,8 g |
|---|---|
| Material | latón (carcasa) |
| Conexión 1 | 10 mm cartridge |
| Perfil | recto (principio push-pull) |
| Conexión 2 | for 4 mm o.d. tube |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,40 € Sin IVA
/ unidad
4,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días