B1FUD 80 100 10 40412258

Cocción a fuego lento B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412258
Rubix:080100102038
fabricante:40412258
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1FUD 80 100 10 40412258


Los diseños estándar con carcasa exterior metálica abierta están disponibles con y sin labio guardapolvo (SL) y protegen contra la entrada de suciedad desde el exterior. Se caracterizan por una amplia gama de aplicaciones en todos los sectores industriales.
Retén de aceite, material 72 NBR 902

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
65,95 € Sin IVA
/ unidad
79,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días