Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413435
Rubix:798389992000
fabricante:40413435

Documentos
Detalles de producto : BAUM3X7 35 55 7 75FKM 40413435
40413435 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,64 € Sin IVA
/ unidad
91,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
