Referencias
Dichtomatik:67044168
Rubix:799075518000
fabricante:67044168


Resumen técnico
| Diámetro interior | 360 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : WC 360,0X 400,0X 18,0 NB7034
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1050 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 360 mm |
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,43 € Sin IVA
/ unidad
212,27 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días